Motion
K071102
Courroie Micro-V - Section K, 7 nervures, 0.947 po de largeur, 110.79 po OAL
N° D’ARTICLE MI10539066
N° MFRK071102
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie Micro-V - Section K, 7 nervures, 0.947 po de largeur, 110.79 po OAL
N° D’ARTICLE MI10539066
N° MFRK071102
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur effective
    110.22 po
  • Longueur totale
    110.79 po
  • Taille de la section
    K
  • Largeur supérieure
    0.947 po
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Nombre de côtes
    7

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE K071102 MICRO-V
  • Importation ou domestique, voiture ou camion, chaque véhicule peut dépendre de la qualité supérieure des courroies Micro-V à ajustement précis Gates. Grâce à une technologie avancée qui correspond à la taille, à la construction et aux matériaux de l’équipement d’origine, Gates Micro-V assure une performance optimale du véhicule. Les courroies Micro-V offrent une performance de fonctionnement maximale tout en offrant la valeur la plus élevée sur le marché.
  • La construction spéciale de la courroie élimine le bruit de la courroie, réduit la perte de tension et résout les applications d’entraînement problématiques
  • Utilise des matériaux avancés comme la fibre aramide que l’on trouve dans les gilets à l’épreuve des balles et les matériaux EPDM résistants aux fissures et à la chaleur
  • Satisfait ou dépasse toutes les spécifications de l’équipementier