Spécifications
Dimensions
- Taille du tableau de bord5
- Taille du tableau de bord du tuyau4
- Diamètre intérieur du tuyau0.2520 po
- Taille de filetage 11/2-20
Détails
- Détails supplémentairesLes tiges et ferrules à sertir électrique sont conçues pour être utilisées avec vos tuyaux Gates avec une grande variété de raccords disponibles pour une installation facile.
- RevêtementPlaqué zinc
- ConfigurationDroit
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de fin 1FJX
- Type de raccordÉvasé JIC 37°
- À utiliser avecC5E, G1, G2, GTH, M3K ET RLA
- Numéro CUP du fabricant072053138290
- MatérielAcier
- Angle d’accouplement37 °
- Type de jointAngle associé
- ÉmerillonOui
Aperçu
- Conçu pour fonctionner avec les flexibles haute et moyenne pression ; Tailles 3/16 " ; à 2 " ; I ; D ; Acier au carbone zingué ;
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Voir la documentation
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la documentation
Feuillet de vente pour la manutention des matériaux des barrières rondes et rondes motoriséesMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il améliore la performance et la durabilité du système tout en répondant aux exigences rigoureuses des applications hydrauliques d’aujourd’hui.
Voir la documentation
Fiche de vente des portes en polychaîne GT Carbone Dépliant sur la manutention des matériauxCette courroie synchrone révolutionnaire est aussi solide que la chaîne à rouleaux, largeur sur largeur, sans exigences d’entretien telles que la lubrification et la tension.
Voir la documentation
Plus de ressources
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matériel
Les ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériaux
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.