Motion
HSG1620-021-S1

GGB BEARINGS
HSG1620-021-S1

Alésage de 1.0000 po, longueur de 1.3125 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI10586906
N° MFRHSG1620-021-S1
Prix22.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GGB BEARINGS
HSG1620-021-S1

Alésage de 1.0000 po, longueur de 1.3125 po, matériau de plaie de filament
N° D’ARTICLE MI10586906
N° MFRHSG1620-021-S1
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
Prix22.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po, 25.40 mm
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po
  • Valeur P maximale
    415 N/mm^2;60000 psi
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Longueur totale
    1.3125 po
  • Taille d’arbre recommandée
    1.0000 po
  • Épaisseur
    0.1250 po, 3.18 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Charge élevée; autolubrifiant; sans entretien; résistant à la corrosion; haute résistance; résistant aux chocs
  • Matériau de support
    Fibre de verre à plaie continue encapsulée dans une résine époxy haute température
  • Matériau du roulement
    Composite renforcé de fibres
  • Matériau de la bague
    Plaie du filament
  • Description
    Roulement lisse autolubrifiant en composite renforcé de fibres haute résistance HSG
  • Matériel
    Polymère renforcé de fibres
  • Pression maximale
    415 MPa, 60000 psi
  • PV max. sec (psi x pi/min)
    30000
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -195 à 160 °C, -320 à 320 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    1 2535/1.2515 po
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Série
    HSG
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, conforme à REACH, conforme à RoHS
  • Type
    Manchon
  • Type de roulement
    Manchon

Aperçu

Description du fabricant
HSG1620-021-S1 FILAMENT LUSTRÉ

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif