Motion
15A603
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disque de ponçage ES - 6 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en céramique, couleur orange brûlé
N° D’ARTICLE MI10587290
N° MFR15A603
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
WALTER SURFACE TECHNOLOGI Disque de ponçage ES - 6 po de diamètre, 7/8 po d’arbre, matériau abrasif en céramique, couleur orange brûlé
N° D’ARTICLE MI10587290
N° MFR15A603
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    6 po
  • Diamètre du tampon
    6 po
  • Diamètre de la roue
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Disque abrasif
  • Application
    Ponçage
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Orange brûlé
  • Grade
    Très grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    25.000
  • Numéro de stock du fabricant
    15A603
  • Numéro CUP du fabricant
    662980377109
  • Rpm max.
    10200
  • Type de montage
    TR
  • Quantité du colis
    25.000
  • CUP_NON
    662980377109

Aperçu

Description du fabricant
15A603 DISQUE XTRACUT 6 PO X GROSSIÈRE
  • Disque de ponçage haute performance pour acier
  • Le grain de céramique auto-affûtage optimisé permet une élimination extrêmement élevée des matières dans l’acier
  • Contient des agents de refroidissement qui assurent une coupe à froid pour éviter la combustion et la distorsion
  • Économies garanties pour l’acier
  • Durée de vie extrêmement longue

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif