Motion
52-3671/TG
Néoprène/latex sans renfort, doublure floquée avec poignée en nid d’abeille - 28 mil
N° D’ARTICLE MI10587365
N° MFR52-3671/XL
Price$2.72/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Néoprène/latex sans renfort, doublure floquée avec poignée en nid d’abeille - 28 mil
N° D’ARTICLE MI10587365
N° MFR52-3671/XL
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
Votre prix2.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Longueur  
    37 cm
  • Taille
    XL
  • Épaisseur
    28 mil
  • Poids
    16.8 kg

Details

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour une utilisation dans l’industrie pétrochimique, l’entretien ménager, l’entretien général et la finition photo.
  • Application
    • Raffinage pétrochimique • Nettoyage • Analyse de laboratoire • Produits chimiques spécialisés
  • Matériau de revêtement
    Néoprène/Latex
  • Couleur
    Bleu
  • Style revers
    Droit
  • Type de poignet
    Droit
  • Mot-clé de description
    Résistant aux produits chimiques
  • EN388
    211
  • Caractéristiques et avantages
    • Les gants en néoprène offrent une protection supérieure contre un large éventail de produits chimiques tels que les acides, caustiques, solvants et huiles • Double trempage pour que vous obteniez les propriétés polyvalentes de résistance chimique du néoprène et le confort du latex • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement liquide • La doublure Flock offre un confort et une facilité d’enfilage accrus • Motif nid d’abeilles pour une meilleure prise • Fabriqué à partir de matériaux composants conformes aux réglementations fédérales pour le contact alimentaire 21 CFR, 170-199
  • Motif de prise
    Nage de miel
  • Doublé
    Floqué
  • Matériau de la doublure
    Doublure floquée
  • Numéro CUP du fabricant
    616314147791
  • CUP_NON
    616314147791

Aperçu

Description du fabricant
52-3671/XL GANTS DOUBLÉS NÉO/LATEX FLOQUÉ
  • Les gants en néoprène offrent une protection supérieure contre un large éventail de produits chimiques tels que les acides, les produits caustiques, les solvants et les huiles
  • Double trempage pour obtenir les propriétés polyvalentes de résistance chimique du néoprène et le confort du latex
  • Le revers droit ajoute une longueur supplémentaire pour protéger l’avant-bras contre le ruissellement du liquide
  • La doublure floquée offre un confort accru et facilite l’enfilage
  • Motif nid d’abeilles pour une meilleure prise
  • Fabriqué à partir de matériaux composants conformes aux réglementations fédérales pour le contact alimentaire 21 CFR, 170-199

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif