Motion
MTCL-10-1.5-F-LH

RULAND MANUFACTURING CO
MTCL-10-1.5-F-LH

Ruland MTCL-10-1.5-F-LH - Ruland MTCL-10-1.5-F-LH, collier de tige filetée gauche M10 x 1.5 , acier oxyde noir, style pince monopièce, diamètre extérieur 24mm , largeur 9mm
N° D’ARTICLE MI10592656
N° MFRMTCL-10-1.5-F-LH
Prix23.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
MTCL-10-1.5-F-LH

Ruland MTCL-10-1.5-F-LH - Ruland MTCL-10-1.5-F-LH, collier de tige filetée gauche M10 x 1.5 , acier oxyde noir, style pince monopièce, diamètre extérieur 24mm , largeur 9mm
N° D’ARTICLE MI10592656
N° MFRMTCL-10-1.5-F-LH
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
Prix23.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    0.9400 po
  • Largeur
    9 mm

Détails

  • Filetage de l’alésage
    M10X1.5
  • Construction
    Une-pièce
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier au carbone 1215
  • Série
    MTCL
  • Direction du filetage
    Main gauche

Aperçu

Description du fabricant
MTCL-10-1.5-F-LH COL ARBRE