Spécifications
Dimensions
- Longueur100 pi
- Diamètre intérieur du tube0.38 po
- Diamètre extérieur du tube0.50 po
- Épaisseur du mur0.06 po
Détails
- Détails supplémentairesTubulure de qualité alimentaire en PVC transparent sans phtalate pour les applications nécessitant plus de flexibilité.
- CouleurCristal transparent
- Matériau du tube intérieurPVC
- Numéro CUP du fabricant822353141199
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Plage de température de fonctionnement25 à 150 oF
- Types de produitsTubulure en PVC transparent KLEARON de série 68 K018
- Normes respectéesSans phtalate|RoHS|USP
- TypeTubulure
- CUP_NON822353141199
Aperçu
- Idéal pour les applications médicales nécessitant la classe USP VI.
- Semblable à K010 applications dans lesquelles un tube légèrement plus flexible est souhaité par le client.
- Tubulure pour laboratoires.
- Transfert d’eau, systèmes de purification.
- Distribution de boissons et applications de fabrication de glace.
- Conduites d’eau, d’air et de drainage.