Motion
75-14MX37-3525
75-14MX37-3525, poulie de distribution 3525
N° D’ARTICLE MI10597821
N° MFR75-14MX37-3525
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
75-14MX37-3525, poulie de distribution 3525
N° D’ARTICLE MI10597821
N° MFR75-14MX37-3525
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    37 mm
  • Diamètre extérieur
    331.40 mm
  • Largeur
    15.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057820609
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    75
  • Style de dent
    14MX
  • CUP_NON
    00195057820609

Aperçu

Description du fabricant
PULL 75-14MX37-3525

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer