Spécifications
Dimensions
- Longueur29.80 cm, 11.7500 po
- Taille2
- Largeur de bande2.0000 po, 50.80 mm
Détails
- Détails supplémentairesRuban réfléchissant avec perles de verre 2 | Tirette de microphone sur l’épaule gauche | Œillets au cou pour les attaches d’outils | Sergé de polyester tissé avec blocs de couleur au bas | Crayon fendu 4 Poche segmentaire | 3D Poche radio avec couvercle à rabat et fenêtre transparente | Grande poche plane couvrant la moitié inférieure °F Veste à °F entière avec fermeture à pression | Points d’usure renforcés | Sangles d’usure robustes renforcées
- Classe ANSIType R Classe 2
- Règlement sur la liste des approbationsANSI 107
- CouleurNoir, orange haute visibilité
- DescriptionGilet de sécurité d’arpenteur robuste Radians Sv59B , type R, classe 2
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementVeste de visiteur
- Utilisation du vêtementConstruction, arpenteur
- Groupe et classeType R Classe 2
- Haute visibilitéOui
- ComprendFermeture éclair à l’avant, panneau arrière en maille, pattes pour microphone radio
- MatérielSergé de polyester tissé
- Composition du matérielSergé de polyester tissé
- Nombre de bandes horizontales2
- Nombre de poches10
- Modèle2-Tone
- Gamme de produitsSérie de visiteurs
- Type de produitVestes à haute visibilité
- SérieVisiteur
- Couleur des rayuresArgent
- TypeVisiteur
- Couleur de la vesteOrange haute visibilité
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Combo douche oculaire d’urgence RadiansEn savoir plus sur la station de douche oculaire d’urgence optimale de Radians, le chariot de vidange, le support de réservoir de douche oculaire et l’alarme de station de douche oculaire d’urgence.
Voir la circulaire
Équipement de sécurité RadianLes vêtements à haute visibilité, les gants résistants aux coupures et les vêtements d’extérieur résistants aux intempéries de Radian sont conçus pour la sécurité et la durabilité. Il est également doté de lunettes de sécurité antibuée IQ et de lunettes avec revêtements pour une clarté durable et la conformité aux normes ANSI.
Voir la circulaire
Lingettes nettoyantes pour lentilles RadianLes lingettes de nettoyage pour lentilles LCD100-MICA sont idéales pour nettoyer les surfaces en verre, en plastique et en polycarbonate. Ces 100 lingettes préhumidifiées aident à prévenir la formation de buée et à réduire l’électricité statique pour des résultats clairs et sans traces.
Voir la circulaire