Motion
36QMAX
Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet - Clé à chocs ultra compacte série 36QMAX , poignée de pistolet, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 0.2500 po, couple de 380 pi-lb, vitesse maximale 8000 tr/min
N° D’ARTICLE MI10600156
N° MFR36QMAX
Prix308.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique et clé à cliquet - Clé à chocs ultra compacte série 36QMAX , poignée de pistolet, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 0.2500 po, couple de 380 pi-lb, vitesse maximale 8000 tr/min
N° D’ARTICLE MI10600156
N° MFR36QMAX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix308.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    Standard
  • Soufflages par minute
    1300
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    0.2500 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    7.1 po
  • Longueur totale
    4.6 po
  • Largeur totale
    2.4 po
  • Poids de l’outil
    2.6 lb
  • Couple
    380 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    24 pcm
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Bas
  • Matériau de la poignée
    Composite
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Vitesse maximale
    8000 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique ultra compacte
  • Couple inverse
    470 pi-lb
  • Série
    Clé à chocs ultra compacte série 36QMAX
  • CUP_NON
    663023151397

Aperçu

Description du fabricant
IMPACT PNEUMATIQUE COMPACT 36QMAX 1/2IN
  • Puissance au poids : à 2.4 lb, cet outil est parmi les plus légers sur le marché et offre toujours un couple de rupture d’écrou de 640 pi-lb, offrant la puissance à laquelle vous vous attendez d’un impact Ingersoll Rand.
  • Couple de serrage de l’écrou : 640 pi-lb de couple de serrage de l’écrou.
  • Accès : Il n’y a pas d’endroit où se cacher pour le travail. La conception compacte offre à l’utilisateur l’accès et la puissance dont il a besoin, même si la tâche est en cours, en dessous, au-dessus ou autour de toute obstruction en attente.
  • Fiabilité : Construit sur l’héritage de la clé à chocs IR, cet outil est testé à 2X degrés de la durée de vie des produits concurrents disponibles aujourd’hui.
  • Silencieux : La technologie de déflecteur sonore offre une conception silencieuse à seulement 91.3 dB(A).

Vous pourriez également aimer