Motion
CG200X100
CG200X100 Tigerflex® série CG 2 po Flexible de protection de gaine et de couvercle en PVC ID « Protect Guard »
N° D’ARTICLE MI10604556
N° MFRCG200X100
Prix4.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CG200X100 Tigerflex® série CG 2 po Flexible de protection de gaine et de couvercle en PVC ID « Protect Guard »
N° D’ARTICLE MI10604556
N° MFRCG200X100
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
Prix4.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    2 po, 50.8 mm
  • Longueur
    100 pi
  • Diamètre extérieur
    2.30 po, 58.4 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Fabriqué aux États-Unis
  • Couleur
    Transparent
  • Caractéristiques
    Approuvé MSHA - Conforme aux exigences de l’administration du département du Travail des États-Unis en matière de résistance aux flammes pour une utilisation dans les mines pour la protection des faisceaux de tuyaux. Facultatif, commande spéciale, hélice de couleur rouge ou verte également approuvée. Construction transparente - « Voir-le-flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Hélice à glissière facile - La conception rigide de l'hélice protège le tube du tuyau contre l'usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Sans phtalate
  • Numéro CUP du fabricant
    822353074237
  • Matériel
    PVC
  • Température de fonctionnement maximale
    150 oF
  • Température de fonctionnement min.
    -4 oF
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 oF À 150 oF
  • Types de produits
    Tuyau de protection de gaine et de couvercle en PVC série CG .
  • Type
    Conduits
  • CUP_NON
    822353074237

Aperçu

Description du fabricant
PROTECTION DE CÂBLE CG200X100