Motion
DJ15P2EM
Moteur de pompe à couplage fermé - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 254JM , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, 1470 tr/min - base 1775 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI10608078
N° MFRDJ15P2EM
Prix2,435.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur de pompe à couplage fermé - 15 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 190/380//230/460 V, cadre 254JM , logement ODP (ouvert, anti-gouttes), 50/60 Hz, 1470 tr/min - base 1775 tr/min, montage horizontal/pied, service continu
N° D’ARTICLE MI10608078
N° MFRDJ15P2EM
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
Prix2,435.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    254JM
  • Facteur de service
    1.15
  • Couple
    44.3 pi-lb
  • Poids
    150 lb

Détails

  • Régime de base
    1470 tr/min à 1775 tr/min
  • Pays d’origine
    MEX
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Courant de pleine charge
    18.3A, 22.2A, 37A, 44 A
  • Efficacité de la pleine charge
    93.0 %
  • Code d’harmonisation
    8501.52.4000
  • Classe d’isolation
    F
  • Courant maximal admissible
    18.3 A, 22.2 A, 37 A, 44 A
  • Modèle
    HA72
  • Puissance du moteur
    15 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    190/380//230/460 V
  • Type de montage
    Horizontal / Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6309-2Z-J/C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Types de produits
    Moteurs CA
  • Normes respectées
    EE, NEMA Premium
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min

Aperçu

Description du fabricant
DJ15P2EM MOTEUR 15HP

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif