Motion
7012816322

3M
7012816322

Harnais – Nomex, matériau Kevlar, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe en acier revêtu de PVC, couleur noire, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI10610182
N° MFR7012816322
Prix1,259.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7012816322

Harnais – Nomex, matériau Kevlar, emplacement de l’anneau en D arrière, sangle de jambe en acier revêtu de PVC, couleur noire, capacité de poids de 420 lb
N° D’ARTICLE MI10610182
N° MFR7012816322
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
Prix1,259.28 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Classé pour les arcs électriques
  • Capacité
    420 lb
  • Boucle de sangle de poitrine
    Connexion rapide
  • Couleur
    Noir
  • Emplacements des anneaux en D
    Retour
  • Matériau du harnais
    Kevlar, Nomex
  • Haute visibilité ou réflexion
    Non
  • Boucle de sangle de jambe
    Acier revêtu de PVC
  • Rembourrage ou doublure
    Rembourrage du dos et des jambes, épaule
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.1, ANSI Z359.4, ASTM F887, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
  • Application de style
    Arc électrique

Aperçu

Description du fabricant
1113337 - EXOFIT NEX ARC FLASH HARN LG