Spécifications
Dimensions
- Longueur12.74 cm
- Taille2XL
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- CouleurNoir
- Description de la constructionCouper et coudre
- DescriptionIdéal pour les applications où une protection contre les coupures de bras est nécessaire, comme l’assemblage, le moulage en plastique, la fabrication de métal, l’automobile.
- Mot-clé de descriptionManchon résistant aux coupures
- CaractéristiquesExcellente protection contre les produits chimiques, les accrocs et les abrasions
- Comprend un trou pour le pouceN’a pas de trou pour le pouce
- Matériau de la doublureMaille canne en nylon
- Numéro CUP du fabricant616314187636
- Pli2-Ply
- Type de produitManchons de protection
- Fiche technique
- CUP_NON616314187636
Aperçu
- Excellente protection contre les produits chimiques, les accrocs et les abrasions
- Confort exceptionnel, léger, respirant et résistant au rétrécissement
- Construction 2-Ply pour une protection accrue
- Fermeture autoagrippante pour un ajustement serré et sûr
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View Literature
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature