Motion
MP110
Lunettes de protection – antibuée, verres transparents, monture/couleur de la monture noire, polycarbonate
N° D’ARTICLE MI10610609
N° MFRMP110
Prix3.82 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection – antibuée, verres transparents, monture/couleur de la monture noire, polycarbonate
N° D’ARTICLE MI10610609
N° MFRMP110

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.82 $/pr

Spécifications

Détails

  • Couleur du cadre
    Noir
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Matériau des branches du cadre
    Caoutchouc thermoplastique
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro CUP du fabricant
    766868545823
  • Série
    Memphis
  • Style de branches
    Baïonnette
  • CUP_NON
    766868545823

Aperçu

Description du fabricant
CADRE NOIR MP110 MEMPHIS MP1 , TRANSPARENT
  • Monture de lunettes de soleil sportive et légère que tous les travailleurs industriels aiment porter
  • Les lentilles en polycarbonate offrent une protection UVA/UVB/UVC à 99.9 %
  • Revêtement antibuée UV-AF
  • Branches et plaquettes de nez souples et flexibles en TPR pour plus de confort
  • Lentille unique, conception enveloppante pour une vue dégagée
  • Conforme aux normes ANSI Z87+
  • Cordon inclus