Motion
GRG8213508.23

GROVE GEAR
GRG8213508.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI10612826
N° MFRGRG8213508.23
Prix3,663.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
GRG8213508.23

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - 40:1 Rapport, châssis 56C
N° D’ARTICLE MI10612826
N° MFRGRG8213508.23
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
Prix3,663.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    821
  • Taille du réducteur du fabricant
    821
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    40:1
  • Ratio
    40:1
  • Poids
    29 lb, 13.15 kg

Détails

  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Numéro de catalogue du fabricant
    GRG-WHMQ821-40-H1-56-23--

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR GRG-WHMQ-821-40-H1-56-23