Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale26.000 po
- Overall Length20.000 po
- Largeur totale15.500 po
- Taille du port1/2 NPT
- Poids86 lb
Details
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Débit d’air maximal25 scfm
- Pression de fonctionnement maximale203 psi
- Type de réfrigérantR 134.a
- Point de rosée standard50 °F
- Fréquence d’alimentation60 Hz
- Phase d’approvisionnement1
- Tension d’alimentation115 V c.a.
Aperçu
Description du fabricant
D42IT SÉCHEUSES RÉFRIGÉRÉES CYCLABLES 0.42
- Fournit un point de rosée de pression uniforme
- Refroidit l’air comprimé par réfrigération mécanique et l’eau condensée est éliminée par une vanne de vidange automatique
- La conception sans cycle offre un fonctionnement fiable et économique tout en fournissant un air sans humidité
- Comprend un préfiltre interne
- Le post-refroidisseur interne permet des températures d’entrée d’air allant jusqu’à 200°F et permet une élimination efficace de l’humidité du système d’air comprimé
- Comprend un indicateur de performance, un drain de condensat automatique et une crépine d’entrée
- Ventilateur à vitesse variable breveté
- Tension : 115V, monophasé 60Hz
- 203 psi maximum