Motion
6032-2NSL
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 160 mm de diamètre intérieur, 240 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI10618164
N° MFR6032-2NSL
Prix2,607.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 160 mm de diamètre intérieur, 240 mm de diamètre extérieur, 38 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI10618164
N° MFR6032-2NSL
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
Prix2,607.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    160 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Poids
    13 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6032-2NSL BILLE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Description longue
    Le 6032-2NSLBXMS est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 160mm , un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 240mm et une largeur de 38mm , adapté aux conditions exigeantes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6032-2NSLBXMS
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
6032-2NSL BILLE BRG