Motion
66261101530

NORTON ABRASIVES
66261101530

9 x 11 po. Feuille de papier 120 grain A513 grenat
N° D’ARTICLE MI10619860
N° MFR66261101530
Prix1.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261101530

9 x 11 po. Feuille de papier 120 grain A513 grenat
N° D’ARTICLE MI10619860
N° MFR66261101530
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
Prix1.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids en C Papier
  • Largeur totale
    9 po
  • Longueur de la feuille
    11 po
  • Largeur de feuille
    9 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Grenat
  • Type d’abrasif
    Feuilles de papier enduit, feuilles
  • Application
    Finition, ponçage
  • Matériau de support
    Poids en C Papier
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro de stock du fabricant
    66261101530
  • Numéro CUP du fabricant
    662611015301
  • Type de montage
    Dépend de la machine
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261101530

Aperçu

Description du fabricant
66261101530 9"X11" 120-C GRIT A513
  • L’abrasif à grenat naturel est idéal pour les bois mous, comme le pin, et produit une excellente finition uniforme
  • Disponible en deux poids de support : A511 A-poids et A513 C-poids pour le ponçage à la main pour service intensif à léger
  • Utiliser sec sur le bois nu avant le revêtement
  • Un bon choix pour un nivellement de surface à retrait modéré

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon