Motion
GMTA-A70-3X4-8G-CD4

MOSHERFLO PUMPS
GMTA-A70-3X4-8G-CD4

Pièce et accessoire de pompe ANSI - Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable ou en acier inoxydable double, à utiliser avec la pompe ANSI taille 3X4-8G
N° D’ARTICLE MI10620458
N° MFRGMTA-A70-3X4-8G-CD4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MOSHERFLO PUMPS
GMTA-A70-3X4-8G-CD4

Pièce et accessoire de pompe ANSI - Pièces en contact avec le produit en acier inoxydable ou en acier inoxydable double, à utiliser avec la pompe ANSI taille 3X4-8G
N° D’ARTICLE MI10620458
N° MFRGMTA-A70-3X4-8G-CD4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    MTA
  • Taille de la pompe
    3X4-8G

Détails

  • Fait sur commande
    OUI
  • Matériel
    Pièces en contact avec le produit Duplex en acier inoxydable ou en acier inoxydable
  • Type de pompe
    MOSHERFLO-G195

Aperçu

Description du fabricant
GMTA-A70-3X4-8G-CD4 G196-MTA 3X4-8G POMPE
  • Joints labyrinthe Inpro – Standard
  • Performance réglable
  • Bride de montage pour adaptateur de moteur C-Face
  • Jauge de température du roulement
  • Palier et arbre robustes
  • Adaptateur en acier au carbone
  • Très grande capacité du réservoir d’huile
  • Impulseur - complètement ouvert
  • Extrémité motorisée robuste
  • Site Bullseye 3-D - Verre
  • Garantie de 12 mois
  • +F17