Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur4 oz
- Classe ISO350
- Grade SAE90
- Durée de conservation5 ans
- Gravité spécifique0.97
Détails
- Teneur en alcoolAucun
- Teneur en ammoniacAucun
- Application• Toile • Équipement d’exercice • Tente • Fermetures éclair • Chaussures • Décapage météorologique • Tapis roulants • Pièces en caoutchouc et en plastique • Fenêtres • Outils • Glissières • Rails • Équipement de transformation des aliments • Contrôle du débit • Contrôle de la température • Technologies de contrôle du Motion • Instruments • Jauges et appareils soumis à des températures et pressions extrêmes • Liquide de laboratoire et de bain • Transfert de chaleur • chutes, bacs, murs et tables de transformation des aliments dans les zones d’emballage et de transformation
- Matériau de baseSilicone
- Type de baseHuile
- CertificationNSF, casher, ISO 9001:2021
- CouleurTranslucide
- Type de contenantBouteille
- Résistance diélectrique16
- ECCNNLR ou EAR99
- Caractéristiques et avantages• Stabilité à température élevée et basse • Bonne résistance à la combustion • Propriétés diélectriques supérieures • Compressibilité élevée • Excellente résistance à l’oxydation • Stabilité au cisaillement • Inerte chimique • Capacités d’épandage et d’humidification élevées • Homologué NSF (H1), no 151067 • Certifié casher
- Point d’éclairSupérieur à 572 °F
- Qualité alimentaireOui
- FormulaireLiquide
- Cote d’inflammabilité SGHIninflammable
- Code d’harmonisation340399
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurOui
- Délai d’approvisionnement du fabricant3-4 jours ouvrables
- Température de fonctionnement maximale392 °F
- Température de fonctionnement min.-58 °F
- Cote NSFH1
- Sans danger pour le plastiqueOui
- Méthode de retraitEssences minérales/savon
- ParfumInodore
- Sans solvantOui
- Normes respectéesInscrit NSF, code de catégorie H-1, homologué USDA
- CUP_NON082353563043
- Viscosité@25°C: 350
Aperçu
- Stabilité à température élevée et basse
- Bonne résistance à la combustion
- Propriétés diélectriques supérieures
- Compressibilité élevée
- Excellente résistance à l’oxydation
- Stabilité au cisaillement
- Chimiquement inerte
- Capacités élevées d'étalement et d'humidification
- Inscrit NSF (H1), no 151067
- Certifié casher