Motion
22217
8356FRHL 2XL/3XL Lime Type R Classe 3 FR Gilet modacrylique
N° D’ARTICLE MI10621640
N° MFR22217
Prix160.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8356FRHL 2XL/3XL Lime Type R Classe 3 FR Gilet modacrylique
N° D’ARTICLE MI10621640
N° MFR22217
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
Prix160.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Taille
    2XL/3XL

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    MEX
  • Description
    8356FRHL 2XL/3XL Lime Type R Classe 3 FR Gilet modacrylique
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Comprend
    1 gilet
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Gilets FR - Classes 2 et 3
  • CUP_NON
    720476222170

Aperçu

Description du fabricant
8356FRHL 2XL/3XL LIME CLASSE 3 FR SÉCURITÉ
  • Le gilet de sécurité ignifuge GloWear® 8356FRHL Hi-Vis est un gilet de classe 3 de type R conforme à la norme ASTM F1506 pour la résistance aux flammes. Conçu pour être porté dans le cadre d’un système complet de vêtements ignifuges, ce gilet de travail en maille conforme à la norme ANSI est testé et certifié ATPV 4.6 cal/cm2. Conforme aux normes ASTM F1506 et ANSI/ISEA 107 Cette veste de sécurité de classe 3 est fabriquée en tissu GlenGuard® FR avec un corps en maille modacrylique 5.6oz et une liaison pour une circulation d’air et une respirabilité accrues. Cette veste réfléchissante est également dotée d’un tissu réfléchissant 2 Scotchlite FR 3M conforme à la norme ANSI pour une visibilité accrue la nuit ou dans des environnements à faible luminosité. POCHES & ACCESSOIRES La veste comprend une poche intérieure, une poche à stylo double et une languette de microphone radio ignifuge. L’anneau en D à l’arrière est doté d’une fermeture à boucles et à crochets pour l’enfiler et l’enlever facilement. Ces vêtements haute visibilité ignifuges sont parfaits pour les travaux électriques, pétrochimiques, pétroliers et gaziers et les travaux de raffinerie.