Motion
25B18SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 18 , alésage en stock 0.2500 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10621784
N° MFR25B18SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 18 , alésage en stock 0.2500 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI10621784
N° MFR25B18SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre du moyeu
    1.1250 po
  • Diamètre extérieur
    1.5680 po
  • Diamètre du pas
    1.4400 po
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057388949
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    18
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
25B18SS SPKT