Motion
250-37-0980
Lunettes de protection sans monture OTG avec branches transparentes et lentilles transparentes
N° D’ARTICLE MI10622470
N° MFR250-37-0980
Prix2.39 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes de protection sans monture OTG avec branches transparentes et lentilles transparentes
N° D’ARTICLE MI10622470
N° MFR250-37-0980
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
Votre prix2.39 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    OS OS
  • Poids
    10 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lunettes de visiteur élégantes qui peuvent être utilisées seules ou comme lunettes Over-The-Glass (OTG) pour les plus petites lunettes personnelles d’aujourd’hui.
  • Caractéristiques de confort
    Unilens en polycarbonate
  • Description
    Lunettes de visiteur élégantes qui peuvent être utilisées seules ou comme lunettes Over-The-Glass (OTG) pour les plus petites lunettes personnelles d’aujourd’hui.
  • Style de cadre
    Sur le verre
  • Type de cadre
    Universelle
  • Revêtement de lentille
    Sans revêtement
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Abat-jour de lentille
    Effacer
  • Numéro CUP du fabricant
    616314130465
  • Fiche technique
  • Réglage des branches
    Spatule
  • CUP_NON
    616314130465

Aperçu

Description du fabricant
250-37-0980 LUNETTES DE SÉCURITÉ SCOUT
  • Unilens en polycarbonate
  • La conception par-dessus le verre s’adapte à la plupart des lunettes sur ordonnance
  • Peut également être porté seul comme verre de sécurité
  • Conception de pont nasal moulé pour s’adapter à la grande majorité des utilisateurs
  • Branches à ventilation indirecte pour réduire la formation de buée
  • Lentille courbée 6 Base
  • Conforme à la norme ANSI Z87.1+
  • Conforme à la norme CSA Z94.3