Motion
SEAU BIOBASED EP-2 35LB

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
BIOBASED EP-2 35LB PAIL

Graisse BIOBASED EP-2 - À base d’huile végétale, Composition de graisse épaissie au lithium, Qualité NLGI 2 , Taille 35 lb, Contenant de seau, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI10625114
N° MFRBIOBASED EP-2 35LB PAIL
Prix781.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
BIOBASED EP-2 35LB PAIL

Graisse BIOBASED EP-2 - À base d’huile végétale, Composition de graisse épaissie au lithium, Qualité NLGI 2 , Taille 35 lb, Contenant de seau, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI10625114
N° MFRBIOBASED EP-2 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix781.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Durée de conservation
    3 ans

Détails

  • Application
    Barges articulées pour baignoire (ATB), arbres de gouvernail, câble métallique
  • Type de base
    Hydroxy lithium 12
  • Certification
    ISO
  • Composition
    Graisse à base d’huile végétale, épaissie au lithium
  • Type de contenant
    Seau
  • Point de chute
    196°C/385 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215534104
  • Type d’huile
    Esther synthétique
  • Qté du colis
    1
  • Série
    Biosourcé EP-2
  • CUP_NON
    089215534104
  • Viscosité
    100
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
L0341-035 BIOBASED EP-2
  • Excellent pour tous les roulements lents à moyens
  • Stabilité exceptionnelle à l’usure, résistance à l’eau et capacité de charge
  • Conçu et développé pour répondre aux exigences du permis général de navire (VGP) EPA 2013 des États-Unis