Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur45.01 cm
- Poids12.7 kg
Détails
- Détails supplémentairesIdéal pour la construction de routes, la sécurité routière, l’entretien des autoroutes, la fabrication et l’entretien des parcs.
- Matériau arrièreSpandex
- Type de fermetureCrochet et boucle
- CouleurVert haute visibilité
- Caractéristiques de confortLes gants Extreme Work Strike ProteX sont dotés d’une paume en suède Tough-X™ microfibre technique qui améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant de la dextérité
- Description de la constructionCouper et coudre
- DescriptionIdéal pour la construction de routes, la sécurité routière, l’entretien des autoroutes, la fabrication et l’entretien des parcs.
- Mot-clé de descriptionGants haute performance
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirPaume en suède avec dos en tissu
- Matériau de la doublureNon doublé
- Type de produitGants de mécanicien
Aperçu
- La paume en suède de microfibre Tough-X , spécialement conçue, améliore l’adhérence dans les applications sèches et légères d’huile tout en offrant de la dextérité
- Le suède de performance ToughX s’assèche rapidement et dure jusqu’à 5x fois plus longtemps que les cuirs synthétiques traditionnels
- Écusson en S sur la paume pour plus de durabilité et d’adhérence
- Protège-doigts, pouce et dos moulés en caoutchouc plastique Thermo (TPR) pour une protection maximale
- Lingette pour la sueur - les vêtements en tissu éponge essuyent le dos du pouce pour éliminer facilement la sueur et la saleté
- Poignet à enfiler avec fermeture Velcro
- La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
- Lavable pour une durée de vie prolongée et pour réduire les coûts de remplacement
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation