Motion
201-322/5X
Imperméable Duster Premium de 60 po - 0.35 mm
N° D’ARTICLE MI10625390
N° MFR201-322/5X
Prix18.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Imperméable Duster Premium de 60 po - 0.35 mm
N° D’ARTICLE MI10625390
N° MFR201-322/5X
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
Prix18.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    30 cm
  • Longueur
    60 cm
  • Taille
    5
  • Poids
    16 kg
  • Largeur
    38 cm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Description de la construction
    Col en velours côtelé avec dos ventilé Cape Wear Points renforcé
  • Description
    Idéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals, la pulvérisation de produits chimiques agricoles et l’entretien d’usines industrielles.
  • Type de vêtement
    5XL
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Numéro CUP du fabricant
    616314208775
  • Nombre de poches
    2
  • CUP_NON
    616314208775

Aperçu

Description du fabricant
201-322-5XL COUCHE DE PLUMEAU DE 60 PO SZ 5XL
  • Fait de PVC et de polyester de 0,35mm po d’épaisseur
  • Capuchon amovible avec coulisse
  • Boutons-pression à l’avant et boutons-pression aux poignets
  • Col doublé de velours côtelé pour plus de confort
  • Dos ventilé cape pour la circulation de l’air
  • Se fend dans le dos et s’enclenche autour de la jambe pour former des jambières

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif