Spécifications
Dimensions
- Hauteur30 cm
- Longueur60 cm
- Taille2XL
- Poids16 kg
- Largeur38 cm
Détails
- CouleurNoir
- Description de la constructionCol en velours côtelé avec dos ventilé Cape Wear Points renforcé
- DescriptionIdéal pour la construction, les municipalités, les chantiers navals, la pulvérisation de produits chimiques agricoles et l’entretien d’usines industrielles.
- Type de vêtement2XL
- Type de hotteCapuchon amovible
- Numéro CUP du fabricant616314208744
- Nombre de poches2
- CUP_NON616314208744
Aperçu
- Fait de PVC et de polyester de 0,35mm po d’épaisseur
- Capuchon amovible avec coulisse
- Boutons-pression à l’avant et boutons-pression aux poignets
- Col doublé de velours côtelé pour plus de confort
- Dos ventilé cape pour la circulation de l’air
- Se fend dans le dos et s’enclenche autour de la jambe pour former des jambières
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation