Spécifications
Dimensions
- TailleOS OS
- Poids5.5 kg
Détails
- Détails supplémentairesLa monture complète avec branches flexibles offre du confort dans tout environnement de travail
- Caractéristiques de confortStyle moderne et sportif sur toute la monture
- DescriptionLa monture complète avec branches flexibles offre du confort dans tout environnement de travail
- Style de cadrePlein cadre
- Type de cadreVisage rond
- Revêtement de lentilleAnti-rayuresAntibuée
- Couleur de la lentilleBrun
- Abat-jour de lentilleTeinte
- Numéro CUP du fabricant616314206115
- Fiche technique
- Réglage des branchesBaïonnette
- CUP_NON616314206115
Aperçu
- Style moderne et sportif sur toute la monture
- Les branches ultra flexibles offrent un ajustement confortable sur les têtes de plus grande taille
- Le cadre ne contient aucune pièce métallique
- Une variété d’options de lentilles pour pratiquement tous les environnements d’éclairage
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation
Solutions d’impact latéral PIPCasques de protection. Solutions d’impact latéral.
Voir la documentation
Gants de patron pour tâches spécifiques PIPGants de patron PIP pour tâches spécifiques, pour la construction, l’assemblage et le travail mécanique.
Voir la documentation