Spécifications
Dimensions
- Hauteur1 po
- Longueur21.5 po
- TailleL
- Poids1 lb
- Largeur17 po
Détails
- CouleurOrange
- Pays d’origineCHN
- DescriptionPantalon de pluie léger à haute visibilité 8916 L orange - Classe E
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Comprend1 paire de pantalons
- Gamme de produitsGloWear
- SérieVêtements de pluie
- CUP_NON720476254447
Aperçu
- Le pantalon de pluie léger à haute visibilité GloWear® 8916 offre une protection contre les conditions humides tout en assurant la sécurité. Une bande de taille élastique confortable signifie que ce pantalon de travail imperméable peut être porté seul ou par-dessus une couche de base, tandis que les jambes du pantalon ont des poignets à bouton-pression pour s’enfiler facilement par-dessus les bottes et se resserrer pour empêcher le vent de pénétrer. Ce pantalon de pluie de travail est conçu pour les conditions exigeantes et est fait de matériaux imperméables robustes, mais légers (matériau Oxford en polyester 150D avec revêtement en polyuréthane (PU)) et entièrement collé aux coutures pour une protection fiable contre les intempéries. Le tissu en polyester à haute visibilité conforme à la norme ANSI/ISEA 107 et la bande réfléchissante 2 permettent aux travailleurs de rester très visibles la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. Ce pantalon imperméable à haute visibilité est conforme aux normes supplémentaires de classe E ANSI 107 . Conçu pour le milieu de travail industriel et les travailleurs dans des environnements peu éclairés, signalant les équipes, les équipes de services publics, la construction de routes, les travailleurs ferroviaires et tout autre travailleur sous la pluie.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la documentation
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la documentation
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la documentation
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation