Motion
13171
Glacière industrielle simple à face rigide orange et gris 5171 - 48 pintes
N° D’ARTICLE MI10625658
N° MFR13171
Prix379.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Glacière industrielle simple à face rigide orange et gris 5171 - 48 pintes
N° D’ARTICLE MI10625658
N° MFR13171
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
Prix379.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    13.6 po
  • Longueur
    26 po
  • Taille
    Célibataire
  • Poids
    15 lb
  • Largeur
    18 po

Détails

  • Couleur
    Orange et gris
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    Glacière industrielle simple à face rigide orange et gris 5171 - 48 pintes
  • Groupe et classe
    Refroidissement
  • Comprend
    1 glacière
  • Gamme de produits
    C’est cool
  • Série
    Hydratation
  • CUP_NON
    720476131717

Aperçu

Description du fabricant
5171 INDUSTRIEL SIMPLE ORANGE ET GRIS
  • La glacière industrielle à face rigide Chill-Its® 5171 est une glacière durable pour chantier qui garde les aliments et les boissons froids jusqu’à 30 heures. Cette glacière industrielle comprend un compartiment principal de 48 pintes (45 l), un contenant intérieur en plastique séparé/amovible pour les articles secs, un ouvre-bouteille extérieur et deux poignées de transport durables. Cette glacière peut contenir 72 canettes ou 40 bouteilles. Le couvercle est conçu avec deux loquets en caoutchouc robustes et un joint d’étanchéité pour garder l’intérieur frais jusqu’à 30 heures. Deux charnières en acier inoxydable antirouille et un fil en acier inoxydable permettent au couvercle de rester ouvert à un angle de 90° , mains libres. La construction robuste et rigide peut également être utilisée comme siège supplémentaire et supportera jusqu’à 300 lb. Un drain intérieur résistant aux fuites vous permet de vider l’excès d’eau sans avoir à basculer la glacière à l’envers. Quatre trous d’ancrage sont situés dans chaque coin de la glacière pour l’attacher facilement dans un véhicule en mouvement ou sur un chantier.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon