Motion
19829
Longes à outils et accessoires - Taille : standard
N° D’ARTICLE MI10625661
N° MFR19829
Prix74.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longes à outils et accessoires - Taille : standard
N° D’ARTICLE MI10625661
N° MFR19829
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
Prix74.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    11.25 po
  • Longueur
    4 po
  • Taille
    Standard
  • Poids
    0.54 lb
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Longe à outils - Mousqueton pivotant à double verrouillage
  • Couleur
    Orange et gris
  • Description
    3119F(x) Mousqueton double verrouillable orange et gris standard avec pivot - 25lbs
  • Caractéristiques et avantages
    Longe à outil amortissante avec mousquetons pivotants et verrouillables aux deux extrémités : conçue et testée pour empêcher la chute d’objets et réduire la force que le point d’ancrage voit si une chute se produit en absorbant l’énergie transmise à travers la longe à outil. La conception pivotante aide à prévenir les enchevêtrements et la fixation.
  • Groupe et classe
    Longes
  • Comprend
    1 longe
  • Gamme de produits
    calmars
  • Série
    Équipement et outil
  • CUP_NON
    720476198291

Aperçu

Description du fabricant
19829 - MOUSQUETONS À DOUBLE OUTIL
  • Longe à outil amortissante avec mousquetons pivotants et verrouillables aux deux extrémités : conçue et testée pour empêcher la chute d’objets et réduire la force que le point d’ancrage voit si une chute se produit en absorbant l’énergie transmise à travers la longe à outil. La conception pivotante aide à prévenir les enchevêtrements et la fixation.

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good