Motion
FF1981-047-0404

DANFOSS AEROQUIP LLC
FF1981-047-0404

Adaptateur coudé et droit Aeroquip (Eaton) - Adaptateurs droits Aeroquip série FF1981 Restreignant SAE 37° Évasion mâle/SAE 37° Femelle
N° D’ARTICLE MI10632776
N° MFRFF1981-047-0404
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DANFOSS AEROQUIP LLC
FF1981-047-0404

Adaptateur coudé et droit Aeroquip (Eaton) - Adaptateurs droits Aeroquip série FF1981 Restreignant SAE 37° Évasion mâle/SAE 37° Femelle
N° D’ARTICLE MI10632776
N° MFRFF1981-047-0404
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Type de taille de fin 1
    7/16 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Type de taille End 2
    7/16 po
  • Hauteur
    0.56 po
  • Hexagonales
    0.56 po
  • Taille hexagonale
    0.56 po
  • Longueur
    1.14 po
  • Longueur totale
    1.14 po
  • Poids
    0.04 lb
  • Largeur
    0.56 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur droit
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Mot-clé de description
    Adaptateurs droits Aeroquip série FF1981 restricteur SAE 37° mâle évasé/SAE 37° femelle
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/16-20
  • Type de fin 1
    SAE 37
  • Style de fin 2
    SAE 37
  • Extrémité 2 Filetage
    7/16-20
  • Type de fin 2
    SAE 37
  • Forme d’ajustement
    180°
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FF1981-047-0404
  • Numéro CUP du fabricant
    678146183392
  • Matériel
    Acier
  • Série
    Série FF1981
  • CUP_NON
    678146183392

Aperçu

Description du fabricant
FF1981-047-0404 ADAPTATEUR, SAE 37
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE