Motion
1703X20X20
mâle JIC au code 61 bride 45° coude
N° D’ARTICLE MI10638486
N° MFR1703X20X20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
mâle JIC au code 61 bride 45° coude
N° D’ARTICLE MI10638486
N° MFR1703X20X20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille hexagonale
    1.688 po / 42.8752 mm
  • Poids
    1.272 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coudes et droits
  • Matériau du corps
    Acier
  • Style de fin 1
    Évasé JIC 37°
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-5/8-12
  • Type de fin 1
    Homme
  • Style de fin 2
    Code 61 Bride
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Normes respectées
    Les raccordements de bride à quatre boulons sont conformes aux spécifications SAE J518 .

Aperçu

Description du fabricant
1703X20X20 JIC 45 BRIDE CODE 61