Motion
S-52HK-8HNY
Matériau de roue non métallique haute température, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 960 lb
N° D’ARTICLE MI10639843
N° MFRS-52HK-8HNY
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue non métallique haute température, diamètre de roue de 8.0000 po, largeur de face de 2.0000 po, capacité de charge de 960 lb
N° D’ARTICLE MI10639843
N° MFRS-52HK-8HNY
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    2.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3.0000 x 3.0000 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Plaque de montage Taille  
    4.0000 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    9.5000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po

Détails

  • Type de support de roulettes
    Sans épingle
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Capacité de charge
    960 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Type de roulement de roue
    Rouleau droit
  • Couleur de la roue
    Brun chaud
  • Matériau de la roue
    Chaleur élevée non métallique
  • Type de matériau de roue
    Chaleur élevée non métallique
  • Type de roue
    Boucheuse

Aperçu

Description du fabricant
S-52HK-8HNY ROULETTES

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif