Motion
01963
Fraises à bout sphérique - série M2BM , diamètre de 0.0938 po, longueur de coupe de 0.2813 po, diamètre de tige de 3 mm, 1.4961 po, longueur totale de 38 mm
N° D’ARTICLE MI10647294
N° MFR01963
Prix20.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraises à bout sphérique - série M2BM , diamètre de 0.0938 po, longueur de coupe de 0.2813 po, diamètre de tige de 3 mm, 1.4961 po, longueur totale de 38 mm
N° D’ARTICLE MI10647294
N° MFR01963

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix20.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle Helix
    30 °
  • Longueur de Coupe  
    0.2813 po
  • Usine Diamètre  
    0.0938 po
  • Longueur totale
    1.4961 po, 38 mm
  • Tige Diamètre  
    3 mm

Détails

  • Coupe centrale
    Oui
  • Revêtement de finition
    Lumineux, sans revêtement
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    M2BM
  • Type de tige
    Droit
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale
  • Hélice variable
    Non

Aperçu

Description du fabricant
01963 2,40 ENDMILL 2FL BN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté