Motion
79 32 125 ESD

KNIPEX
79 32 125 ESD

Coupe-bordures diagonales - 5 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI10651600
N° MFR79 32 125 ESD
Prix114.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
79 32 125 ESD

Coupe-bordures diagonales - 5 po Longueur totale
N° D’ARTICLE MI10651600
N° MFR79 32 125 ESD
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
Prix114.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    7/16 po.
  • Hauteur
    15/16 po.
  • Longueur de la mâchoire
    11 mm
  • Largeur de la mâchoire
    7/16 po.
  • Longueur
    4 7/8 po.
  • Profondeur globale
    15/16 po.
  • Longueur totale
    5 po.
  • Hauteur de pièce unique
    15/16 po
  • Longueur de pièce unique
    4 7/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    4 7/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.14 lb
  • Largeur de l’outil
    1 15/16 po.
  • Poids
    0.14
  • Largeur
    1 15/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
  • Couleur
    Bleu/Gris
  • Capacité de coupe du fil dur
    1/64 po.
  • Description
    Coupe-câbles diagonals électroniques - Poignées ESD
  • Couleur de la poignée
    Bleu/Gris
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants ESD
  • Type de poignée
    Multicomposants ESD
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6060
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    843221013752
  • Matériel
    Acier chromé à roulement à billes, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221013752
  • Garantie
    Durée de vie limitée

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTRONIQUE DE PRÉCISION 79 32 125 ESD
  • Pinces de précision pour les travaux de coupe ultra-fins en électronique et en mécanique fine.
  • Bords de coupe très précis et tranchants avec de très petits biseaux pour un travail de coupe précis sur de petits composants électroniques.
  • Dureté de pointe (environ 64 HRC).
  • Environ 20 % plus léger que les pinces électroniques conventionnelles.
  • Joint boulonné avec des surfaces de joint soigneusement fabriquées pour un joint uniforme.
  • Mouvement à faible friction sur toute la plage d’ouverture.
  • Ressort double pour une ouverture douce et uniforme.
  • Poignées optimisées pour plus de confort.
  • Tête pointue.
  • Les décharges électrostatiques (DES) permettent de décharger l’énergie électrostatique par les poignées de manière graduelle et contrôlée, ce qui protège les composants menacés par les décharges électrostatiques.
  • Acier chromé à roulement à billes; forgé, multi-étapes durci à l'huile.
  • Coupe semi-affleurante.
  • Pinces polies.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif