Motion
25 25 160

KNIPEX
25 25 160

Pince inclinée 45° à bec long de 6 1/4 po avec coupe
N° D’ARTICLE MI10651604
N° MFR25 25 160
Prix63.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
25 25 160

Pince inclinée 45° à bec long de 6 1/4 po avec coupe
N° D’ARTICLE MI10651604
N° MFR25 25 160
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
Votre prix63.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    7/8 po.
  • Longueur
    6 3/8 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    6 1/4 po.
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    6 3/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    6 3/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.325 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/3 po.
  • Largeur
    2 1/3 po.

Détails

  • Angle ou droit
    Angle
  • Fini de lame
    Plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pince inclinée à bec long 45° avec coupe
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Style de poignée
    Multicomposants
  • Comprend un coupe-câble
    Oui
  • Pliage de la mâchoire
    45 °
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Matériel
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Nombre de pièces
    1
  • Angle de la buse
    45 °

Aperçu

Description du fabricant
PINCE COUPANTE LATÉRALE À BEC POUR CHAÎNE 25 25 160
  • Convient pour les travaux de coupe et de prise fine.
  • Mâchoires en pointe, demi-ronds, à angle de 45˚ .
  • Surfaces de préhension dentelées.
  • Bords tranchants pour les fils souples, moyens et durs.
  • Bords tranchants durcis par induction (environ 61 HRC).
  • Capacité de coupe : jusqu’à 3/32 po pour les fils durs moyens et jusqu’à 1/16 po pour les fils durs.
  • Acier au vanadium; forgé, durci à l’huile en plusieurs étapes.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif