Motion
26 11 200 S1

KNIPEX
26 11 200 S1

Pince à bec long de 8 po avec coupe et trou de dénudage de calibre 12 AWG
N° D’ARTICLE MI10651605
N° MFR26 11 200 S1
Prix54.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
26 11 200 S1

Pince à bec long de 8 po avec coupe et trou de dénudage de calibre 12 AWG
N° D’ARTICLE MI10651605
N° MFR26 11 200 S1
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
Prix54.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    9/16 po.
  • Longueur de la mâchoire
    2 7/8 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    3/8 po.
  • Largeur de la mâchoire
    45/64 po.
  • Longueur
    7 7/8 po.
  • Profondeur globale
    9/16 po.
  • Longueur totale
    8 po.
  • Hauteur de pièce unique
    9/16 po
  • Longueur de pièce unique
    7 7/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    7 7/8 po.
  • Épaisseur de la buse
    3/32 po.
  • Largeur de l’embout
    1/8 po.
  • Poids de l’outil
    0.375 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/16 po.
  • Largeur
    2 1/16 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Capacité de coupe
    3/32 po.
  • Description
    Pince à bec long avec coupe et trou de dénudage 12 AWG
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Style de poignée
    Revêtement en plastique
  • Comprend un coupe-câble
    Oui
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Matériel
    Acier au vanadium, forgé, durci à l’huile à plusieurs étages
  • Nombre de pièces
    1

Aperçu

Description du fabricant
26 11 200 S1 COUPE LATÉRALE DE TYPE SNIPE
  • Embouts élastiques; stables même lorsqu’ils sont tordus.
  • Embouts de précision souples et tolérants à la distorsion.
  • Pince coupante latérale à bec snipe également connue sous le nom de pince à bec ciré.
  • Mâchoires en pointe, longues et demi-rondes.
  • Bords de coupe durcis (environ 61 HRC) pour les fils souples, moyens et durs.
  • Le nez long et mince est idéal pour travailler dans des espaces confinés.
  • Avec un trou de dénudage intégré dans la lame de coupe, dénuder le fil 12 AWG.
  • Acier au vanadium; forgé, durci à l’huile en plusieurs étapes.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif