Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire2 11/64 po.
- Épaisseur de la mâchoire19/64 po.
- Largeur de la mâchoire19/32 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Épaisseur de la buse23/64 po.
- Largeur de l’embout1/8 po.
- Poids0.225
Détails
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Style de surface de mâchoireLisse
- Numéro CUP du fabricant843221001650
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CUP_NON843221001650
Aperçu
- Mâchoires en forme de bec de canard de 9.0 mm ( 23/64 po) de largeur à l’extrémité et effilées jusqu’à une épaisseur de 1.5 mm ( 1/16 po).
- Surface de prise lisse.
- Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile.