Spécifications
Dimensions
- Longueur totale6 1/4 po.
- Poids0.22
Détails
- Style de poignéeRevêtement en plastique
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Style de surface de mâchoireLisse
- Numéro CUP du fabricant843221004514
- MatérielAcier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile
- CUP_NON843221004514
Aperçu
- Mâchoires en forme de bec de canard de 23/64 po de largeur à la pointe et effilées jusqu’à une épaisseur de 1/16 po.
- Surface de prise lisse.
- Acier électrique au chrome vanadium, forgé, durci à l’huile.
- Plaqué chrome