Motion
36 12 130

KNIPEX
36 12 130

Pince de montage électronique 5 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651612
N° MFR36 12 130
Prix110.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
36 12 130

Pince de montage électronique 5 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10651612
N° MFR36 12 130
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
Prix110.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    29/32 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    3/8 po.
  • Largeur de la mâchoire
    15/32 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    5 1/4 po.
  • Poids à l’expédition
    0.246 lb
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    5 3/8 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 3/8 po.
  • Épaisseur de la buse
    15/64 po.
  • Largeur de l’embout
    7/32 po.
  • Poids de l’outil
    0.215 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/4 po.
  • Poids
    0.215

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Description
    Pinces de montage électronique
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Style de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    843221012168
  • Matériel
    Acier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • Retour du ressort
    Oui
  • CUP_NON
    843221012168

Aperçu

Description du fabricant
36 12 130 MONTAGE ÉLECTRONIQUE
  • Pinces de précision pour les travaux d’assemblage et de réparation très fins en électronique.
  • Pour plier et couper les extrémités des fils sur les composants.
  • Joint de boîte de précision pour une plus grande stabilité.
  • Surfaces de préhension lisses.
  • Ressort double à faible friction pour une ouverture douce et uniforme.
  • Le polissage du miroir combiné à une fine pellicule d’huile offre une protection efficace contre la rouille - aucun défaut de circuit causé par l’écaillage du chrome des outils plaqués.
  • Acier à outils spécial; forgé, durci à l’huile.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif