Motion
36 22 125

KNIPEX
36 22 125

Pince de montage électronique 5 po
N° D’ARTICLE MI10651613
N° MFR36 22 125
Prix146.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
36 22 125

Pince de montage électronique 5 po
N° D’ARTICLE MI10651613
N° MFR36 22 125
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
Prix146.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    23/32 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    19/64 po.
  • Largeur de la mâchoire
    29/64 po.
  • Profondeur globale
    7/8 po.
  • Longueur totale
    5 po.
  • Poids à l’expédition
    0.231 lb
  • Hauteur de pièce unique
    7/8 po
  • Longueur de pièce unique
    5 5/16 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 5/16 po.
  • Épaisseur de la buse
    7/64 po.
  • Largeur de l’embout
    19/64 po.
  • Poids de l’outil
    0.2 lb
  • Largeur de l’outil
    2 1/16 po.
  • Poids
    0.2

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Description
    Pinces de montage électronique
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Style de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Numéro CUP du fabricant
    843221012175
  • Matériel
    Acier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
  • Nombre de pièces
    1
  • Retour du ressort
    Oui
  • CUP_NON
    843221012175

Aperçu

Description du fabricant
36 22 125 MONTAGE ÉLECTRONIQUE
  • Pinces de précision pour les travaux d’assemblage et de réparation très fins en électronique.
  • Pour plier et couper les extrémités des fils sur les composants.
  • Joint de boîte de précision pour une plus grande stabilité.
  • Surfaces de préhension lisses.
  • Ressort double à faible friction pour une ouverture douce et uniforme.
  • Le polissage du miroir combiné à une fine pellicule d’huile offre une protection efficace contre la rouille - aucun défaut de circuit causé par l’écaillage du chrome des outils plaqués.
  • Acier à outils spécial; forgé, durci à l’huile.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif