Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire23/32 po.
- Épaisseur de la mâchoire19/64 po.
- Largeur de la mâchoire29/64 po.
- Profondeur globale7/8 po.
- Longueur totale5 po.
- Poids à l’expédition0.236 lb
- Hauteur de pièce unique7/8 po
- Longueur de pièce unique5 3/8 po.
- Largeur d’une seule pièce5 3/8 po.
- Épaisseur de la buse5/32 po.
- Largeur de l’embout19/64 po.
- Poids de l’outil0.205 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
- Poids0.205
Détails
- Fini de lamePoli
- DescriptionPinces de montage électronique
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Style de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Numéro CUP du fabricant843221012182
- MatérielAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
- Nombre de pièces1
- Retour du ressortOui
- CUP_NON843221012182
Aperçu
Description du fabricant
36 32 125 MONTAGE ÉLECTRONIQUE
- Pinces de précision pour les travaux d’assemblage et de réparation très fins en électronique.
- Pour plier et couper les extrémités des fils sur les composants.
- Joint de boîte de précision pour une plus grande stabilité.
- Surfaces de préhension lisses.
- Ressort double à faible friction pour une ouverture douce et uniforme.
- Le polissage du miroir combiné à une fine pellicule d’huile offre une protection efficace contre la rouille - aucun défaut de circuit causé par l’écaillage du chrome des outils plaqués.
- Acier à outils spécial; forgé, durci à l’huile.
- Poignées avec couvercles multicomposants.
- Pour froisser et couper le fil à une longueur de 1/16 po (1.6 mm) sous la plaque.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité