Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire3/8 po.
- Épaisseur de la mâchoire17/64 po.
- Largeur de la mâchoire57/64 po.
- Longueur totale4 1/2 po.
- Épaisseur de la buse5/32 po.
- Largeur de l’embout5/64 po.
- Poids0.165
Détails
- Style de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Style de surface de mâchoireLisse
- Numéro CUP du fabricant843221004521
- MatérielRoulement à billes en acier chromé
- CUP_NON843221004521
Aperçu
- Pinces de précision pour assemblage ultra fin pour l’électronique et la mécanique fine.
- Conçu pour saisir, tenir et plier les petits composants.
- Joint de boîte robuste, sans contrecoup.
- Les surfaces de préhension lisses et les bords arrondis empêchent d’endommager les composants.
- Ressort double à faible friction pour une ouverture douce et uniforme.
- Utilisé pour saisir, tenir et plier.
- Le polissage du miroir combiné à une fine pellicule d’huile offre une protection efficace contre la rouille - aucun défaut de circuit causé par l’écaillage du chrome des outils plaqués.
- Mâchoires plates, lisses et larges.
- Acier à roulement à billes.