Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée3 1/2 po.
- Hauteur5/8 po.
- Longueur de la mâchoire3/8 po.
- Épaisseur de la mâchoire17/64 po.
- Largeur de la mâchoire57/64 po.
- Longueur4 11/16 po.
- Profondeur globale5/8 po.
- Longueur totale4 1/2 po.
- Poids à l’expédition0.151 lb
- Hauteur de pièce unique5/8 po
- Longueur de pièce unique4 11/16 po.
- Largeur d’une seule pièce4 11/16 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.8 po
- Longueur de la dimension de stockage6.5 po
- Largeur de la dimension de stockage2.4 po.
- Épaisseur de la buse1/16 po.
- Largeur de l’embout5/64 po.
- Poids de l’outil0.12 lb
- Largeur de l’outil1 15/16 po.
- Poids0.12
- Largeur1 15/16 po.
Détails
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsRoulement à billes en acier chromé
- CouleurRouge
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince à poignée électronique - Demi-pointes rondes
- Couleur de la poignéeRouge
- Matériau de la poignéeComposant unique
- Style de poignéeComposant unique
- Type de poignéeComposant unique
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Style de surface de mâchoireLisse
- Numéro CUP du fabricant843221020033
- MatérielRoulement à billes en acier chromé
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221020033
Aperçu
- Pinces de précision pour assemblage ultra fin pour l’électronique et la mécanique fine.
- Conçu pour saisir, tenir et plier les petits composants.
- Joint de boîte robuste, sans contrecoup.
- Les surfaces de préhension lisses et les bords arrondis empêchent d’endommager les composants.
- Ressort double à faible friction pour une ouverture douce et uniforme.
- Utilisé pour saisir, tenir et plier.
- Le polissage du miroir combiné à une fine pellicule d’huile offre une protection efficace contre la rouille - aucun défaut de circuit causé par l’écaillage du chrome des outils plaqués.
- Mâchoires lisses à demi-rond.
- Acier à roulement à billes.
- Les manchons étroits tirés jusqu’à la tête de la pince permettent de guider l’outil de façon sécuritaire et confortable, également entre le pouce et l’index.
- Roulement à billes en acier chromé.