Spécifications
Dimensions
- Longueur de la poignée3 1/2 po.
- Hauteur3/4 po.
- Longueur de la mâchoire3/8 po.
- Épaisseur de la mâchoire17/64 po.
- Largeur de la mâchoire57/64 po.
- Longueur4 7/8 po.
- Profondeur globale3/4 po.
- Longueur totale4 1/2 po.
- Poids à l’expédition0.196 lb
- Hauteur de pièce unique3/4 po
- Longueur de pièce unique4 7/8 po.
- Largeur d’une seule pièce4 7/8 po.
- Hauteur de la dimension de stockage0.8 po
- Longueur de la dimension de stockage6.5 po
- Largeur de la dimension de stockage2.4 po.
- Épaisseur de la buse1/16 po.
- Largeur de l’embout5/64 po.
- Poids de l’outil0.165 lb
- Largeur de l’outil2 1/8 po.
- Poids0.165
- Largeur2 1/8 po.
Détails
- Angle ou droitAngle
- Fini de lamePoli
- Matériau du corpsRoulement à billes en acier chromé
- CouleurRouge/Bleu
- Pays d’origineAllemagne
- DescriptionPince inclinée 45° électronique - Demi-pointes rondes
- Couleur de la poignéeRouge/Bleu
- Matériau de la poignéeMulticomposants
- Style de poignéeMulticomposants
- Type de poignéeMulticomposants
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- IsoléNon
- Poignée isoléeNon
- Pliage de la mâchoire45 °
- Style de surface de mâchoireLisse
- Numéro CUP du fabricant843221004569
- MatérielRoulement à billes en acier chromé
- Nombre de pièces1
- CUP_NON843221004569
Aperçu
- Pinces de précision pour assemblage ultra fin pour l’électronique et la mécanique fine.
- Conçu pour saisir, tenir et plier les petits composants.
- Joint de boîte robuste, sans contrecoup.
- Les surfaces de préhension lisses et les bords arrondis empêchent d’endommager les composants.
- Ressort double à faible friction pour une ouverture douce et uniforme.
- Utilisé pour saisir, tenir et plier.
- Le polissage du miroir combiné à une fine pellicule d’huile offre une protection efficace contre la rouille - aucun défaut de circuit causé par l’écaillage du chrome des outils plaqués.
- 45˚ mâchoires angulaires, demi-ronds et lisses.
- Acier à roulement à billes.