Motion
35 12 115 ESD

KNIPEX
35 12 115 ESD

Pinces électroniques 4 1/2 po, embouts plats, poignées antistatiques
N° D’ARTICLE MI10651626
N° MFR35 12 115 ESD
Prix93.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
35 12 115 ESD

Pinces électroniques 4 1/2 po, embouts plats, poignées antistatiques
N° D’ARTICLE MI10651626
N° MFR35 12 115 ESD
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
Prix93.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    3/8 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    17/64 po.
  • Largeur de la mâchoire
    57/64 po.
  • Longueur totale
    4 1/2 po.
  • Épaisseur de la buse
    5/32 po.
  • Largeur de l’embout
    5/64 po.
  • Poids
    0.165

Détails

  • Style de poignée
    Multicomposants ESD
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    843221020040
  • Matériel
    Roulement à billes en acier chromé
  • CUP_NON
    843221020040

Aperçu

Description du fabricant
PINCE ÉLECTRONIQUE 35 12 115 ESD-PLAT
  • Pinces de précision pour assemblage ultra fin pour l’électronique et la mécanique fine.
  • Conçu pour saisir, tenir et plier les petits composants.
  • Joint de boîte robuste, sans contrecoup.
  • Les surfaces de préhension lisses et les bords arrondis empêchent d’endommager les composants.
  • Ressort double à faible friction pour une ouverture douce et uniforme.
  • Utilisé pour saisir, tenir et plier.
  • Le polissage du miroir combiné à une fine pellicule d’huile offre une protection efficace contre la rouille - aucun défaut de circuit causé par l’écaillage du chrome des outils plaqués.
  • Mâchoires plates, lisses et larges.
  • Les décharges électrostatiques (DES) permettent de décharger l’énergie électrostatique par les poignées de manière graduelle et contrôlée, ce qui protège les composants menacés par les décharges électrostatiques.
  • Acier à roulement à billes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif