Motion
35 32 115 ESD

KNIPEX
35 32 115 ESD

Pinces électroniques 4 1/2 po, embouts ronds, poignées antistatiques
N° D’ARTICLE MI10651628
N° MFR35 32 115 ESD
Prix93.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
35 32 115 ESD

Pinces électroniques 4 1/2 po, embouts ronds, poignées antistatiques
N° D’ARTICLE MI10651628
N° MFR35 32 115 ESD
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
Prix93.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    3 1/2 po.
  • Hauteur
    3/4 po.
  • Longueur de la mâchoire
    3/8 po.
  • Épaisseur de la mâchoire
    17/64 po.
  • Largeur de la mâchoire
    57/64 po.
  • Longueur
    5 po.
  • Profondeur globale
    3/4 po.
  • Longueur totale
    4 1/2 po.
  • Poids à l’expédition
    0.186 lb
  • Hauteur de pièce unique
    3/4 po
  • Longueur de pièce unique
    5 po.
  • Largeur d’une seule pièce
    5 po.
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0.8 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.5 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.4 po.
  • Épaisseur de la buse
    3/64 po.
  • Largeur de l’embout
    5/64 po.
  • Poids de l’outil
    0.155 lb
  • Largeur de l’outil
    2 po.
  • Poids
    0.155
  • Largeur
    2 po.

Détails

  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Roulement à billes en acier chromé
  • Couleur
    Bleu/Gris
  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Pinces électroniques à embouts ronds, poignées antistatiques
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants ESD
  • Style de poignée
    Multicomposants ESD
  • Type de poignée
    Multicomposants ESD
  • Code d’harmonisation
    8203.20.6030
  • Isolé
    Non
  • Poignée isolée
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Lisse
  • Numéro CUP du fabricant
    843221020064
  • Matériel
    Roulement à billes en acier chromé
  • Nombre de pièces
    1
  • CUP_NON
    843221020064

Aperçu

Description du fabricant
PINCE ÉLECTRONIQUE 35 32 115 ESD RONDE
  • Pinces de précision pour assemblage ultra fin pour l’électronique et la mécanique fine.
  • Conçu pour saisir, tenir et plier les petits composants.
  • Joint de boîte robuste, sans contrecoup.
  • Les surfaces de préhension lisses et les bords arrondis empêchent d’endommager les composants.
  • Ressort double à faible friction pour une ouverture douce et uniforme.
  • Utilisé pour saisir, tenir et plier.
  • Le polissage du miroir combiné à une fine pellicule d’huile offre une protection efficace contre la rouille - aucun défaut de circuit causé par l’écaillage du chrome des outils plaqués.
  • Mâchoires rondes, lisses et pointues.
  • Les décharges électrostatiques (DES) permettent de décharger l’énergie électrostatique par les poignées de manière graduelle et contrôlée, ce qui protège les composants menacés par les décharges électrostatiques.
  • Acier à roulement à billes.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif