Spécifications
Dimensions
- Longueur de la mâchoire1 3/16 po.
- Épaisseur de la mâchoire3/8 po.
- Largeur de la mâchoire43/64 po.
- Longueur totale6 1/4 po.
- Poids0.31
Détails
- Style de poignéePlastique antidérapant
- Code d’harmonisation8203.20.6030
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Numéro CUP du fabricant843221001568
- MatérielAcier à outil spécial, forgé, durci à l’huile
Aperçu
- Mâchoires plates, courtes et larges.
- Surfaces de prise moletées pour une prise ferme.
- Idéal pour saisir le fil et travailler avec du fil autour des appareils électroniques. Également idéal pour le travail de bijouterie en raison des mâchoires larges et plates.
- Acier à outils spécial, forgé et durci à l’huile.